| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0611769 Herst.-Nr.: ZIT3222-0030 EAN/GTIN: 4035138032506 |
| |
|
| | |
| Tischfuss fur die Video-Turtelefone IVH3222-0140 und IVH4222-0140, Artikelnummer: ZIT3222-0030, Material Edelstahl 3mm, zweiseitig geschliffen, Neigungswinkel 60 Grad, Netzwerkkabel RJ45/Cat5 FTP 2,5m, 15cm abgesetzt, Befestigung IVH3222 bzw. IVH4222 mittels Linsenschrauben 1x M4x5 und 2x M4x6 fur bauseitige Anschlussdose UAE8 oder RJ45, Gewicht inkl. Anschlusskabel: 1250 g, Ma?e: HxBxT (mm) 248x89x152 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,66* | € 112,06* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 89,20* | € 112,41* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,10* | € 116,54* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 95,05* | € 119,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,57* | € 124,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|