Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC ET 200eco PN 8DO DC 24 V/1,3 A 8x M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4025515077206
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71426BG000AB0
EAN/GTIN:
     4025515077206
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
ET 200S Elektronikmodul
SIMATIC DP, ET 200ECO PN, 8 DO DC 24V/1,3A, 8xM12, Schutzart IP67 SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss in Schutzart IP 65/67 und damit eine platzsparende und zukunftsfähige Lösung, die neue Marktstandards definiert und zugleich mit sehr geringem Montageaufwand verbunden ist. Sie können die Blockperipherie in jeder Lage einfach und flexibel installieren und in Betrieb nehmen. ?Durch die intelligente Bauweise ist es Ihnen möglich, die Montage direkt vor Ort an der Maschine oder der Montagelinie durchzuführen.? ?Das sehr robuste Zinkdruckgehäuse garantiert Ihnen den idealen Schutz bei extrem herausfordernden Umgebungsbedingungen und ermöglicht Ihnen den Einsatz bei Temperaturen von -40° bis +60°. Ein weiterer Vorteil des Systems ist seine maximale Resistenz gegenüber Vibrationen, Staub, Öl sowie Feuchtigkeit. ??Durch die SIMATIC ET 200eco PN verfügen Sie über eine zukunftssichere und innovative Komplettlösung, die dank des integrierten 2-Port Switches flexibel konfiguriert und in Linientopologien innerhalb einer Anlage eingebunden werden kann. ??Die M12-L kodierten Powerstecker sorgen für eine Vereinfachung des Stromversorgungs-Konzeptes und ermöglichen eine höhere Strombelastbarkeit und damit deutlich größere Leitungslängen im Feld ohne zusätzliche Versorgungsleitungen.? Zukunftssichere und innovative Lösungen, die Ihnen dabei helfen, neue Geschäftsfelder zu erschließen, garantieret Ihnen Siemens durch Schlüsseltechnologien, die durch die ET 200 Produkte weitergedacht werden.? Das Portfolio umfasst neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabemodulen in verschiedenen Ausprägungen (inkl. Strom-, Spannungs-, Temperatur- und Widerstandsmessungen) auch IO-Link Master und ein fehlersicheres Modul zur Anbindung von Sensoren und Aktoren bis SIL 3 / PLe. Bei Bedarf können auch die Ausgänge der Standard-Module applikativ fehlersicher bis SIL 2 abgeschaltet werden. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
60 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: ET 200eco Elektronikmodul, Elektronikmodul, Profibus Buskoppler, Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler siemens, profibus buskoppler, et 200s elektronikmodul 8do, 6ES7142-6BG00-0AB0, 6ES71426BG000AB0, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, IO-System IP65/67, SIMATIC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 289,68*
€ 328,04*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,18*
€ 331,43*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 302,37*
€ 342,13*
Frei Haus
ab € 307,46*
€ 345,83*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 323,58*
€ 365,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,25*
€ 434,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,41*
€ 430,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,43*
€ 421,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,43*
€ 412,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,58*
€ 385,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RK19011KA00
ab € 0,17*
Zubehör
Siemens
3RX98020AA00
ab € 0,37*
Zubehör
Siemens
3RK19011KA01
ab € 0,851*
Zubehör
Siemens
3RK19022DA00
ab € 28,25*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA0
ab € 30,09*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA8
ab € 28,995*
Zubehör
Siemens
3RK19024BA005AA0
ab € 13,20*
Zubehör
Siemens
6ES71946KA000XA0
ab € 15,02*
Zubehör
Siemens
6ES71946HB000AA0
ab € 0,91*
Zubehör
Siemens
6ES71486CB000AA0
ab € 111,27*
Zubehör
Siemens
6ES71946GA000AA0
ab € 44,56*
Zubehör
Siemens
6ES71946MA000AA0
ab € 13,43*
Zubehör
Siemens
6ES71946CA000AA0
ab € 59,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.