| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4024941222402 Herst.-Nr.: 72011 EAN/GTIN: 4024941222402 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Wandsteckdose gerade 16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP44, Frequenz: AC, Gehäusegröße: 90x90 mm, Kontaktträger/Kontakte: Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: ABS + Polycarbonat, Anschlusstechnik: Schraublose Klemme, Kabeleinführung: Knickschutztülle, System: mit Mittenschutzkontakt belgisch / französisches System Gerätefarbe: weiß ähnlich RAL 9016, Gerätehöhe: 90 mm, Gerätebreite: 90 mm, Gerätetiefe: 95 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Architekturprogramm TH, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss), Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen, Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzkontaktstift | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, aufputz steckdose ip44, aufputz steckdose, cee anbaudose 16a, 72011, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Anbaudose, Anbausteckdose, Architektursteckdose, Aufputzdose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Architektursteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flachsteckdose, CEE-Kabelkanaldose, CEE-Kabelkanalsteckdose, CEE-Laborsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Unterputzdose, CEE-Unterputzsteckdose, CEE-Wanddose, CEE-Wandsteckdose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Anbaudose, CEEform-Anbausteckdose, CEEform-Architektursteckdose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Einbaudose, CEEform-Einbausteckdose, CEEform-Flachsteckdose, CEEform-Kabelkanaldose, CEEform-Kabelkanalsteckdose, CEEform-Laborsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEform-Unterputzdose, CEEform-Unterputzsteckdose, CEEform-Wanddose, CEEform-Wandsteckdose, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Anbausteckdose, CEEnorm-Architektursteckdose, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Einbaudose, CEEnorm-Einbausteckdose, CEEnorm-Flachsteckdose, CEEnorm-Kabelkanaldose, CEEnorm-Kabelkanalsteckdose, CEEnorm-Laborsteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEnorm-Unterputzdose, CEEnorm-Unterputzsteckdose, CEEnorm-Wanddose, CEEnorm-Wandsteckdose, Cekon-Anbaudose, Cekon-Anbausteckdose, Cekon-Architektursteckdose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Einbaudose, Cekon-Einbausteckdose, Cekon-Flachsteckdose, Cekon-Kabelkanaldose, Cekon-Kabelkanalsteckdose, Cekon-Laborsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Cekon-TK-Kombinations-Steckdose, Cekon-Unterputzdose, Cekon-Unterputzsteckdose, Cekon-Wanddose, Cekon-Wandsteckdose, Cepex-Steckdose, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Einbaudose, Einbausteckdose, Flachsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kabelkanaldose, Kabelkanalsteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Laborsteckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosen-Architekturprogramm (IP44), Unterputzsteckdose, Wanddose, Wandsteckdose |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,59* | € 50,88* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,67* | € 53,30* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 43,94* | € 58,94* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,34* | € 59,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,85* | € 61,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|