Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DIGITUS Multi Modular Crimpzange, Metall passend für 4P2C, 4P4C, 6P4C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-H4016032261681
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-94004
EAN/GTIN:
     4016032261681
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Multi Modular Crimpzange, passend für 4P2C 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C, inkl. Stripper und CutterIncrease your efficiency with combining the function of several tools!- Die Crimp-Zangen von DIGITUS kommen in einer robuten Metall-Ausführung und überzeugen durch ihre ergonomische Griff-Gestaltung für eine hohe Leistungsfähigkeit bei der Stecker-Konfektionierung.- Integrierte Kabelschneider und Abisolierer machen die Crimp-Zangen universell einsetzbar und können auch ohne weiteres Werkzeug zum konfektionieren von Patchkabeln genutzt werden.- Die Crimp-Zange DN-94004 von DIGITUS ist geeignet für Netzwerk-Kabel mit AWG zwischen 27 und 23 - Das entspricht einem Durchmesser für Innen- und Außenleiter von: 0.3 - 0.7 mm & 5 - 15 mm.- Per Rollen-Pressung können RJ45, RJ12 & RJ11 Stecker auf Cat-6, Cat-7 und andere Ethernet Patch-Kabel sowie Telefon-Kabel und ISDN-Kabel gecrimpt werden.- Es können Telefon- und LAN-Kabel mit verschiedener Pin-Anzahl und Pin-Belegung gecript werden - Folgende Kombinationen sind möglich: 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8CDie DIGITUS® Multi Modulare Crimpzange ermöglicht ein schnelles und einfaches Crimpen verschiedenster Modularstecker. Erhöhen Sie Ihre Leistungsfähigkeit durch die Kombination der Funktionen verschiedener Tools. Durch den vorhandenen Kabelschneider und Abisolierer ist sie ein besonders praktisches Werkzeug, welches in keinem Bestand fehlen sollte. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, MMJ-Crimpzange, Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, rj crimpzange, DN-94004, DN94004, Presswerkzeug Kabelschuhe/Verbinder, Aderendhülsen, Schirmanschluss, Aderendhülsen, Akku-Presswerkzeug, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Elektrische Tischpresse, Kabelschuhzange, Kerbzange, Krimpzange, Pneumatikwerkzeug, Pneumatische, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presszange, Quetschwerkzeug, Trapez-Presszange, Zange
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,07*
€ 14,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,41*
€ 14,67*
€ 4,50*
ab € 10,72*
€ 15,09*
€ 6,78*
ab € 11,43*
€ 16,06*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.