Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Multi Modular Crimpzange, Vollmetall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-94004
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-94004
EAN/GTIN:
     4016032261681
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange

Multi Modular Crimpzange, Vollmetall

Increase your efficiency with combining the function of several tools!

Produktvorteile:

  • Die Crimp-Zangen von DIGITUS kommen in einer robuten Metall-Ausführung und überzeugen durch ihre ergonomische Griff-Gestaltung für eine hohe Leistungsfähigkeit bei der Stecker-Konfektionierung.
  • Integrierte Kabelschneider und Abisolierer machen die Crimp-Zangen universell einsetzbar und können auch ohne weiteres Werkzeug zum konfektionieren von Patchkabeln genutzt werden.
  • Die Crimp-Zange DN-94004 von DIGITUS ist geeignet für Netzwerk-Kabel mit AWG zwischen 27 und 23 - Das entspricht einem Durchmesser für Innen- und Außenleiter von: 0.3 - 0.7 mm & 5 - 15 mm.
  • Per Rollen-Pressung können RJ45, RJ12 & RJ11 Stecker auf Cat-6, Cat-7 und andere Ethernet Patch-Kabel sowie Telefon-Kabel und ISDN-Kabel gecrimpt werden.
  • Es können Telefon- und LAN-Kabel mit verschiedener Pin-Anzahl und Pin-Belegung gecript werden - Folgende Kombinationen sind möglich: 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C

Die DIGITUS® Multi Modulare Crimpzange ermöglicht ein schnelles und einfaches Crimpen verschiedenster Modularstecker. Erhöhen Sie Ihre Leistungsfähigkeit durch die Kombination der Funktionen verschiedener Tools. Durch den vorhandenen Kabelschneider und Abisolierer ist sie ein besonders praktisches Werkzeug, welches in keinem Bestand fehlen sollte.

Technische Daten:

  • Mit Schneidvorrichtung: true
  • Mit Abisolierfunktion: true
  • Mit Sperrvorrichtung: false
  • Geeignet für BNC-Stecker: false
  • Geeignet für D-Sub-Stecker: false
  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker: false
  • Geeignet für F-Stecker: false
  • Geeignet für LSA-Plus: false
  • Geeignet für RJ-Stecker: true
  • Geeignet für Schwachstromverbinder: false
  • Geeignet für ST-Stecker: false
  • Geeignet für SC-Stecker: false
  • Geeignet für SMA-Stecker: false
  • Geeignet für LC-Stecker: false
  • Geeignet für MT-RJ-Stecker: false
Weitere Informationen:
Mit Schneidvorrichtung:
true
Mit Abisolierfunktion:
true
Mit Sperrvorrichtung:
false
Geeignet für BNC-Stecker:
false
Geeignet für D-Sub-Stecker:
false
Geeignet für F-Kompressions-Stecker:
false
Geeignet für F-Stecker:
false
Geeignet für LSA-Plus:
false
Geeignet für RJ-Stecker:
true
Geeignet für Schwachstromverbinder:
false
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.