| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015899914587 Herst.-Nr.: D30908-000 EAN/GTIN: 4015899914587 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 1261 für Masteinbau und Montage im Freien für Mast-Innen-Ø ab 100 mm. Für Türgröße ab 80 x 250 mm. 1 Stück 4- poliger Sicherungs-Klemmstein B 6630/4 für: 2 Kabel 4 x 6- 16 mm². 3 Kabel 4 x 6- 10 mm². Berührungsschutz, Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis Ø19 mm. Abgang: 2 x Pg 13, 5 2x Kabelverschraubung PG 13, 5 Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, EKM-1261-2D2-4X16-2CG-C3 (91458), EKM12612D24X162CGC391458, D30908000, D30908-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, EKM, Guro, Kabelübergangskasten, Lichtmastkasten, TE Connectivity, Übergangskasten |
| | |
| |