| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015899895206 Herst.-Nr.: 320986-000 EAN/GTIN: 4015899895206 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2051 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SKF (für Masteinbau und für die Anwendung im Freien) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 350 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 4 Stück Schiebeklemmen, Netzform: --,L1,L3,L2,PEN. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen, grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm². Abgang: 2 Stück Abgangstüllen. Verlängerter Aderverzweigungsraum von 140 mm. Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum. Zugangskabel montierbar! Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, EKM-2051F-3D1-4S/C (89520), EKM2051F3D14SC89520, 320986000, 320986-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, EKM, Guro, Kabelübergangskasten, Lichtmastkasten, TE Connectivity, Übergangskasten |
| | |
| |