| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015899895046 Herst.-Nr.: 233748-000 EAN/GTIN: 4015899895046 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2051 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen. Ausführung SK (für Masteinbau) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 350 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 3 Stück Sicherungseinsätze 6A, 5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3, N, PE. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen. Transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schutzart IP 54. vormontiertes Erdungsseil, 10 mm², grün/gelb 400 mm lang, mit unverlierbarer Schraube M 8. Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm². Abgang: 2 Stück Abgangstüllen. Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum. Zugangskabel montierbar! Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, EKM-2051-3D1-5S/S-6-E1 (89504), EKM20513D15SS6E189504, 233748000, 233748-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, EKM, Guro, Kabelübergangskasten, Lichtmastkasten, TE Connectivity, Übergangskasten |
| | |
| |