| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015899892236 Herst.-Nr.: 188176-000 EAN/GTIN: 4015899892236 |
| |
|
| | |
| Ausführung SKF (für Masteinbau und Montage im Freien) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. Mit Kompakt-Einbaublock bestehend aus: 3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14,3 Stück Schraubkappen E 14. 4 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1,L2,L3, PEN. Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt). Vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen, grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schutzart IP 54. vormontiertes Erdungsseil, 10 mm², grün/gelb 400 mm lang, mit unverlierbarer Schraube M 8 x 12. 2 Stück Mastbefestigungsschrauben M 6 x 12. Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 4 x 16 mm². Abgang: 2 Stück Abgangstüllen. Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum Zugangskabel montierbar! Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, EKM-2050F-3D1-4S/C-E1 (89223), EKM2050F3D14SCE189223, 188176000, 188176-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, EKM, Guro, Kabelübergangskasten, Lichtmastkasten, TE Connectivity, Übergangskasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 45,78* | € 61,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 45,67* | € 61,84* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,61* | € 62,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 52,88* | € 70,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|