| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015609744541 Herst.-Nr.: AU119TN EAN/GTIN: 4015609744541 |
| |
|
| | |
| WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material mit Schalter mit Verriegelung und Neozed 3x E14 Ausschalter = 4-polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-steckdose 16a 400v 4pol, cee anbaudose, cee anbaudose 16a, AU119TN, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309), 16A, 400V, 5 pol., CEE, Connector, Steckvorrichtung, Wall socket, Wandsteckdose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 358,59* | € 418,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 360,64* | € 418,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,98* | € 423,12* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 397,50* | € 461,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|