| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015609262182 Herst.-Nr.: AA130306 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WALTHER Wandsteckdose 32A 3P 230V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schalter ohne Verriegelung Ausschalter = 2-polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, walther cee wanddose 5x32a, cee wanddose, cee wanddose 32a, AA130306, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309), 230V, 3 pol., 32A, CEE, Steckvorrichtung, Wandsteckdose |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 106,48* | € 130,89* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,09* | € 131,49* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 110,95* | € 136,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,37* | € 136,16* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 123,79* | € 151,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|