Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH Anbaudose gerade 32A 5P 6h mit Flansch 80x80mm für Verteilerschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h IP44 430VS
Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h IP44 430VS
Artikel-Nr.:
     3461-H4015609133635
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     430VS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
WALTHER Anbaudose 32A 5P 400V 6h IP44 gerade aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 für Einbau in Verteilerschränke auf DIN-Schiene aufschraubbar belegt 4,5 Automateneinheiten Flanschmaß 80x80mm Befestigungsmaß 60x60mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, cee-steckdose 5p 32a ip44, verteiler schrank, walther verteilerschrank, 430VS, CEE-Anbausteckdose (IEC 60309), 32A, 5 pol., Anbaudose, CEE, Steckvorrichtung, gerade
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 69,43*
€ 80,16*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 66,70*
€ 85,46*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 68,70*
€ 87,89*
1
€ 5,46*
ab € 70,23*
€ 89,84*
1
Frei Haus
ab € 71,63*
€ 91,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.