| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015609120413 Herst.-Nr.: 6493026R1 EAN/GTIN: 4015609120413 |
| |
|
| | |
| WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 4 Stapelbare Gehäuse (649), unzerbrechlich, alterungs-, und laugenbeständig Farbe: schwarz mit Tragegriff mit selbstschließendem Klarsichtdeckel alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzklasse II Schutzart: IP44 Größe ca.: 339 x 270 x 280mm / H-B-T Anschluss: 2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32A 5P 400V 6h Abgänge/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -B SK- 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 3 Schutzkontaktsteckdosen nach DIN/VDE 0620-1 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 32A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 270 Millimeter | Ausführung: | mobiler Endverteiler | Schutzart (IP): | IP44 | Bemessungsstrom: | 32 Ampere | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6493026R1, Baustromverteiler, Baustellen-Endverteiler, Vollgummi-Verteiler, tragbar |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 977,16* | € 1.070,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 969,29* | € 1.070,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 981,32* | € 1.080,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 983,41* | € 1.081,51* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 964,37* | € 1.084,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|