| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015573587922 Herst.-Nr.: 92.257.3000.1 EAN/GTIN: 4015573587922 |
| |
|
| | |
| GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 3,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Serbien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kunststoff-Verlängerungsleitung, as-i kabel, GST18I5KSBS 15 30SW, GST18I5KSBS1530SW, 92.257.3000.1, Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation, GST18i5, Konfektionierte Leitung, gesis® CLASSIC |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 15 | | € 4,45* | ab € 13,31* | € 16,58* | | | | | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 13,92734* | € 17,37734* | | | | | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 14,116* | € 17,536* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,2467* | € 19,8767* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,02709* | € 22,17709* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|