| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015573371767 Herst.-Nr.: 92.258.6003.1 EAN/GTIN: 4015573371767 |
| |
|
| | |
| GST18i5 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge 6,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Serbien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GST18I5KSB- 25 60SW, GST18I5KSB2560SW, 92.258.6003.1, Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation, Adapterleitungen, Anschlussleitungen, Automatenleitungen, GST18I5KSB- 25E 60SW, GST18i5, Kabel, Konfektionierte, Konfektionierte Leitung, Leitung, Steckfertige, Verbindungsleitung, Vorkonfektionierte, gesis® CLASSIC |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 21,01* | € 26,82* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 22,536* | € 28,846* | | | | | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 23,202* | € 29,562* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 21,9843* | € 30,0343* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 24,0588* | € 32,6688* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|