| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162357417 Herst.-Nr.: 35741 EAN/GTIN: 4015162357417 |
| |
|
| | |
| Funk-Schaltmodul, kopiert den Zustand eines Schaltausgangssignals, den Scharfzustand eines Bereichs oder eine Alarmauslösung in einem Bereich der Alarmanlage System 9000. Auf welches Signal das Relais reagiert, wird mittels DIP-Schalter auf der Platine eingestellt. Belegt keine Adresse im System. Potentialfreies Wechsel-Relais, Spannungsversorgung über L, N Leiter (230V). Belastbarkeit bei ohmscher Last (cos? = 1): max. 16A / 230V. Belastbarkeit bei induktiver Last (cos? = 0,4): max. 8A / 230V. Halogen-Beleuchtung: max. 1KW. Minimale DC-Last: 0,5W. Kann in der Montagedose 9000BD1 installiert werden. Funkfrequenz: 868MHz. Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C. Abmessungen: 82 x 50 x 19mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: relaismodul, 9000ACF, 35741, Erweiterungsmodul für Gefahrenmeldesysteme, Alarmanlage, Ausgabemodul, Ausgangschalter, Busmodul, Erweitertungsmodul, Gefahrenmeldesysteme, LED-Modul, Meldegruppenterminal, SYSTEM-9000, SYSTEM9000, Schaltausgang, Schnittstellenm, frei-programmierbarer-ausgangschalter, programmierbarer-Schaltausgang |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,63* | € 92,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,38* | € 93,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 74,43* | € 95,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|