| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162321647 Herst.-Nr.: 32164 EAN/GTIN: 4015162321647 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Netzgerät, Schaltnetzteil 12V DC, 1,5A, stabilisiert. Das Netzteil passt in eine handelsübliche UP-Dose. Gemäß EuP Richtlinie 2009/125/EC. Schnelle Verbindung der Ein- und Ausgangsverkabelung dank Hebelklemmen. Abmessungen: D 54 x 26mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klammeranschluss | Breite: | 54 Millimeter | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Unterputznetzteil, gleichstromversorgung 12v, geregeltes netzteil, indexa gleichstromversorgung, OTTO-12/1500, OTTO121500, 32164, Netzgerät, Netzteil, Netzteil-UP-Dose, Schaltnetzteil, Trafo, UP-Netzgerät, Unterputz-Netzgerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,16* | € 50,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 39,33* | € 52,09* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,16* | € 54,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 54,00* | € 71,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|