Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa DVR 16-Kanal 8MP Digitaler Videorecorder 25fps bei 1080p 4TB UHD App Internet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa DVR 16-Kanal 8MP Digitaler Videorecorder 25fps bei 1080p 4TB UHD App Internet
Artikel-Nr.:
     3461-H4015162263657
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26365
EAN/GTIN:
     4015162263657
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
AHD digitaler Videorecorder (8MP UHD DVR), 16-Kanal-Aufnahme in 8MP Auflösung (bis zu 7 Bilder/s pro Kanal), 5MP Auflösung (bis zu 10 Bilder/s), 4MP Auflösung (bis zu 15 Bilder/s), bzw. 2MP Full HD Auflösung (bis zu 25 Bilder/s pro Kanal), mit Netzwerk- / Internetverbindung. Videoeingänge: 16x BNC (AHD / TVI / CVI / PAL-Analog mit automatischer Erkennung), Videoausgänge: 1x VGA, 1x HDMI (max. 8MP Auflösung), Audioeingänge: 16x Cinch, Audioausgang: 1x Cinch. Alarmeingang: 16x NO/NC, Alarmausgang: 1x NO. Kompressionsformat: H.264/H.265. Bewegungserkennung, Voralarmaufnahme, Steuerung von passenden Kameras über das Koax-Kabel (OSD-Einstellmenü sowie PTZ-Steuerung), RS-485 PTZ-Steuerung, Linux 3.18-basiertes Betriebssystem. Bei AHD-Kameras zusätzlich Linienüberquerungs- und Objektverlust-Funktion. Anbindung von 8 zusätzlichen passenden Netzwerk-Kameras möglich (1 / 4 / 9 / 16 / 25-fach Anzeige). Passende Netzwerk-Kameras sind NWB6230F, NWB643x, NWD643x sowie WLAN-Kameras WR100B/D in Verbindung mit einem Access Point WR100E. Akkubetriebene Funk-Kameras DR200K über Empfänger DR200E integrierbar. Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 4TB FESTPLATTE (bis zu 2x 8TB werden unterstützt), USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung,12V DC Netzgerät und Netzwerk-Software. Externe Festplatte auch über e-SATA anschließbar. Back-up über Netzwerk oder USB-Stick/-Festplatte. Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ Clientsoftware-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS. App für iOS und Android kostenlos erhältlich. Abmessungen: 378 x 50 x 340mm.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder indexa, dvr recorder, DVR1622S 4TB, DVR1622S4TB, 26365, Bildspeicher für Videoüberwachungssystem, 4K, 4TB, 5MP, AHD-Rekorder, App, CVI, DVR, Festplattenrekorder, H.265, Internet, Megapixel, NVR, TVI, UHD, Videoüberwachung, digitaler Videorekorder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 960,40*
€ 1.066,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 976,11*
€ 1.083,29*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,68*
€ 1.269,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,37*
€ 1.265,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,01*
€ 1.223,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,62*
€ 1.194,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,40*
€ 1.142,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.