| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162263640 Herst.-Nr.: 26364 EAN/GTIN: 4015162263640 |
| |
|
| | |
| AHD digitaler Videorecorder (2MP DVR), 16-Kanal-Aufnahme in 2MP Auflösung (bis zu 15 Bilder/s pro Kanal), mit Netzwerk- / Internetverbindung. Videoeingänge: 16x BNC (AHD / TVI / CVI / PAL-Analog mit automatischer Erkennung, 5MP Kameras werden erkannt, jedoch in 2MP angezeigt / aufgenommen), Videoausgänge: 1x VGA, 1x HDMI, Audioeingänge: 16x Cinch, Audioausgang: 1x Cinch. Alarmeingang: 16x NO/NC, Alarmausgang: 1x NO. Kompressionsformat: H.264/H.265. Bewegungserkennung, Voralarmaufnahme, Steuerung von passenden Kameras über das Koax-Kabel (OSD-Einstellmenü sowie PTZ-Steuerung), RS-485 PTZ-Steuerung, Linux 3.18-basiertes Betriebssystem. Anbindung von 8 zusätzlichen passenden Netzwerk-Kameras möglich (1 / 4 / 9 / 16 / 25-fach Anzeige). Passende Netzwerk-Kameras sind NWB6230F, NWB643x, NWD643x sowie WLAN-Kameras WR100B/D in Verbindung mit einem Access Point WR100E. Akkubetriebene Funk-Kameras DR200K über Empfänger DR200E integrierbar. Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 4TB FESTPLATTE (bis zu 2x 8TB werden unterstützt), USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung,12V DC Netzgerät und Netzwerk-Software. Back-up über Netzwerk oder USB-Stick/-Festplatte. Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ Clientsoftware-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS. App für iOS und Android kostenlos erhältlich. Abmessungen: 378 x 50 x 340mm. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder indexa, dvr recorder, DVR1622N 4TB, DVR1622N4TB, 26364, Bildspeicher für Videoüberwachungssystem, 4TB, AHD-Recorder, AHD-Rekorder, App, DVR, Festplattenrekorder, Internet, digitaler Videorekorder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 790,00* | € 866,68* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 817,26* | € 897,07* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 834,38* | € 919,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|