Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa DVR 4-Kanal 8MP Digitaler Videorecorder 25fps bei 1080p 2TB HDD UHD App Internet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDEXA DVR 4-Kanal AHD 8MP DVR422S 25fps 1080p 2TB HDD 26351
INDEXA DVR 4-Kanal AHD 8MP DVR422S 25fps 1080p 2TB HDD 26351
Artikel-Nr.:
     3461-H4015162263510
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     26351
EAN/GTIN:
     4015162263510
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
AHD digitaler Videorecorder (8MP UHD DVR), 4-Kanal-Aufnahme in 8MP Auflösung (bis zu 6 Bilder/s pro Kanal), 5MP Auflösung (bis zu 8 Bilder/s pro Kanal), 4MP Auflösung (bis zu 10 Bilder/s pro Kanal), bzw. 2MP Auflösung (bis zu 25 Bilder/s pro Kanal), mit Netzwerk-/ Internetverbindung. Videoeingänge: 4x BNC (AHD / TVI / CVI / PAL-Analog mit automatischer Erkennung), Videoausgänge: 1x VGA, 1x HDMI (max. 8MP Auflösung), Audioeingänge: 4x Cinch, Audioausgang: 1x Cinch. Alarmeingang: 4x NO/NC, Alarmausgang: 1x NO. Max. Kompressionsformat: H.264/H.265. Bewegungserkennung, Voralarmaufnahme, Steuerung von passenden Kameras über das Koax-Kabel (OSD-Einstellmenü sowie PTZ-Steuerung), RS-485 PTZ-Steuerung, Linux 3.18-basiertes Betriebssystem. Bei AHD-Kameras zusätzlich Linienüberquerungs- und Objektverlust-Funktion. Anbindung von 2 zusätzlichen passenden Netzwerk-Kameras möglich (1 / 4 / 9-fach Anzeige). Passende Netzwerk-Kameras sind NWB6230F, NWB643x, NWD643x sowie WLAN-Kameras WR100B/D in Verbindung mit einem Access Point WR100E. Akkubetriebene Funk-Kameras DR200K über Empfänger DR200E integrierbar. Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 2TB FESTPLATTE (bis zu 1x 8TB werden unterstützt), USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung,12V DC Netzgerät und Netzwerk-Software. Back-up über Netzwerk oder USB-Stick/-Festplatte. Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ Clientsoftware-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS. App für iOS und Android kostenlos erhältlich. Abmessungen: 300 x 53 x 227mm.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder indexa, dvr recorder, DVR422S, 26351, Bildspeicher für Videoüberwachungssystem, 4K, 5MP, AHD, AHD-Rekorder, App, CVI, H.265, Internet, Megapixel, TVI, UHD, digitaler Videorekorder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 420,71*
€ 473,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 432,74*
€ 490,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 445,25*
€ 502,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 557,54*
€ 625,39*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,14*
€ 583,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,95*
€ 579,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,10*
€ 562,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,39*
€ 551,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,74*
€ 514,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.