| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162263497 Herst.-Nr.: 26349 EAN/GTIN: 4015162263497 |
| |
|
| | |
| AHD digitaler Videorecorder (2MP DVR). 4-Kanal Wiedergabe in 2MP Full HD Auflösung (bis zu 15 Bilder/s pro Kanal), mit Netzwerk-/ Internetverbindung. Videoeingänge: 4x BNC (AHD / TVI / CVI / PAL-Analog mit automatischer Erkennung, 5MP Kameras werden erkannt, jedoch in 2MP angezeigt / aufgenommen), Videoausgänge: 1x VGA, 1x HDMI, Audioeingänge: 4x Cinch, Audioausgang: 1x Cinch. Alarmeingang: 4x NO/NC, Alarmausgang: 1x NO. Kompressionsformat: H.264/H.265. Bewegungserkennung, Voralarmaufnahme, Steuerung von passenden Kameras über das Koax-Kabel (OSD-Einstellmenü sowie PTZ-Steuerung), RS-485 PTZ-Steuerung, Linux 3.18-basiertes Betriebssystem. Anbindung von 2 zusätzlichen passenden Netzwerk-Kameras möglich (1 / 4 / 9-fach Anzeige). Passende Netzwerk-Kameras sind NWB6230F, NWB643x, NWD643x sowie WLAN-Kameras WR100B/D in Verbindung mit einem Access Point WR100E. Akkubetriebene Funk-Kameras DR200K über Empfänger DR200E integrierbar. Inkl. einer speziell für die Videoüberwachung VORINSTALLIERTEN 1TB FESTPLATTE (bis zu 1x 8TB wird unterstützt), USB-Maus, Infrarot-Fernbedienung,12V DC Netzgerät und Netzwerk-Software. Back-up über Netzwerk oder USB-Stick/-Festplatte. Smartphone-Zugriff auf Live-und Aufnahmebilder, Plug-and-Play-Einrichtung für App-/ Clientsoftware-Zugriff ohne feste IP-Adresse oder DynDNS. App für iOS und Android kostenlos erhältlich. Abmessungen: 300 x 53 x 227mm. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videorekorder, dvr recorder indexa, dvr recorder, DVR422N, 26349, Bildspeicher für Videoüberwachungssystem, AHD, AHD-Rekorder, App, CVI, Festplattenrekorder, Internet, NVR, TVI, digitaler Videorekorder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 292,15* | € 328,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 293,24* | € 328,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 308,05* | € 343,73* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 314,29* | € 352,50* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 416,08* | € 465,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|