| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162254235 Herst.-Nr.: 25423 EAN/GTIN: 4015162254235 |
| |
|
| | |
| Balun zur Übertragung eines AHD-Signals über CAT 5/6/7 (Twisted Pair) Kabel. Max. Reichweite 200m bei 2MP, 150m bei 5MP bzw. 100m bei 8MP Auflösung. BNC-Stecker auf 2 Schraubklemmen. Passives Bauteil - keine Stromversorgung notwendig. Ein Balun pro Kabelende erforderlich. Passend auch für CVI-, TVI- und PAL-Videosignale. Abmessungen: 14 x 16 x 49mm. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2-Draht Sender, AHD, AHD-Balun, Balun, LWL Empfänger, LWL Sender, Signalwandler, Verstärker, Videoverstärker, Videoübertragung, Übertrager |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,83* | € 12,72* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,97* | € 12,93* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,23* | € 13,30* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,78* | € 14,06* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,79* | € 14,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|