Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4014712158009 Herst.-Nr.: 09981096 EAN/GTIN: 4014712158009 |
| |
|
| | |
| Diese Module verringern die Induktivität an Stromstoßschaltern und ermöglichen somit die Verwendung zusätzlicher Leuchttaster. Bis zu acht Taster mit integrierten Leuchtmitteln können mit Hilfe der Kondensatorblöcke RS bzw. RSZ an den Stromstoßschaltern der RS-Serie betrieben werden. Kondensatorblöcke RS-KB ermöglichen die Verwendung von bis zu 23 Leuchttastern. Eigenschaften: Kompensationskondensator 1,5 Mikrofarad / 240 V AC; max. Anzahl paralleler Leuchttaster (230 V, 0.6 mA typ.) an RS/RSZ; ohne Kompensation: 8 Stk; mit Kompensation 1 x RS-KB: 23 Stk; mit Kompensation 2 x RS-KB: 46 Stk; geringe Baugröße von nur 1 TE; einfache Montage und Anschluss; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Kompensation von Induktivitäten durch Taster mit Leuchtmitteln bei der Verwendung mit Stromstoßschaltern der RS-/RSZ-Reihe. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, RS-KB, RSKB, 09981096, Zubehör/Ersatzteile für Befehlsgeräte, Kondensatorblöcke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,73* | € 23,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,89* | € 24,02* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 17,03* | € 24,20* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,96* | € 26,65* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,46* | € 31,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|