Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-M4LC Logischer Sockel für 2We oder 4We CR-M Relais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CR-M4LC Leistungsrelais Weiß
ABB CR-M4LC Leistungsrelais Weiß
ABB CR-M4LC Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-H4013614528699
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405651R3200
EAN/GTIN:
     4013614528699
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel
Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 12 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-M Reihe verfügt über 13 verschiedene Spulenspannungen mit 2-4 Wechslerkontakte. Eine eingebaute Prüftaste für manuelle Betätigung und Verriegelung der Ausgangskontakte, sowie Relaisvarianten mit oder ohne eingebauter LED können ausgewählt werden. Zwei Sockelvarianten werden angeboten: Standardsockel und logischer Sockel. Steckbare Funktionsmodule wie Verpolschutz / Freilaufdiode, RC-Glieder oder Überspannungsschutz erweitern die einsatzgebiete der steckbaren Miniaturrelais.
Weitere Informationen:
Montageart:
Hutschiene TH35
Breite:
31 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: abb relaissockel, miniaturrelais, relaissockel 24v, CR-M4LC, CRM4LC, 1SVR405651R3200, Fassung, Relais-Zubehör, Relaisfassung, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,71*
€ 6,13*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 7,84*
1
€ 8,95*
ab € 5,52*
€ 8,26*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 8,42*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.