| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011395304501 Herst.-Nr.: 2CKA008200A0236 EAN/GTIN: 4011395304501 |
| |
|
| | |
| Einbaufertiger DAB+-Radiowecker für Monobetrieb (Set-Verpackung). Mit hochauflösendem Farbdisplay zur Anzeige von Zusatzinformationen. Mit Bluetooth Schnittstelle zur Musikwiedergabe von mobilen Geräten. Anschluss externer Bluetooth Lautsprecher möglich. Bestehend aus Busch-Radio BTconnect DAB+ 8217 U-101. Bestehend aus Lautsprecher-Einsatz 8223 U. Bestehend aus Zentralscheibe für Busch-Radio 8252-84-101. Bestehend aus Zentralscheibe für Lautsprecher-Einsatz 8253-84. Bestehend aus 2-fach future® linear Abdeckrahmen 1722-184K. Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Funkempfänger | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 149,06* | € 182,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 149,58* | € 183,76* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 152,86* | € 187,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,94* | € 188,40* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 170,95* | € 207,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|