| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011395255476 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0017 EAN/GTIN: 4011395255476 |
| |
|
| | |
| Trägerrahmen AP, klein, studioweiß, Busch-Installationsbus KNX, ClimaECO Sensoren, Trägerrahmen AP, klein Aufputzgehäuse zur Montage von 8-fach Bedienelement, RTR mit 6-fach Bedienelement Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 117,1 mm x 90,1 mm x 11,5 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen busch jäger studioweiß, raumtemperaturregler rahmen, abdeckrahmen busch jäger, SAS/A.0.11-84, SASA.0.1184, 2CKA006330A0017, Zubehör/Ersatzteile für Bussystem, ABB, Beschriftungshilfe, Bodenplatte für Wandsender, Bus, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Bussystem, Bussystem-Ergänzungskomponente, Bussystem-Zubehör, Buszubehör, Datenschienen-Abdeckung, Display, EIB, EIB-Bus, EIBzubehör, Einbaugehäuse, Ersatzteil, Handkodierer, KNX, KNX-Bus, KNXzubehör, Montage, Montagegehäuse, Montagerahmen, Produktdatenbank, Prüfgerät, Schablone, Schutzabdeckung, Speicherplatte, Testgerät, Tragplatte, Trägerrahmen AP, klein Busch-Tenton®, Verkaufshilfe, Verkaufshilfe/Display, Zubehör, Zusatzantenne |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,02* | € 19,84* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,12* | € 19,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 15,15* | € 21,40* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,53* | € 21,77* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,96* | € 22,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|