| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011126094336 Herst.-Nr.: 4011126094336 EAN/GTIN: 4011126094336 |
| |
|
| | |
| Dichtring ausschneidbar, öl- und benzinbeständig, verwendbar für CONUS-Kabelverschraubungen (Ausnahme Serie 1531/...) sowie Messing Kabelverschraubungen mit Pg- und metrischem Innengewinde am Zwischenstutzen, halogenfrei. Vormontage in den unten genannten Kabelverschraubungen ist mengenbezogen möglich, VPE und Mehrpreis auf Anfrage. Die Artikel-Nummern der gewünschten Kabelverschraubungen sind bei Bestellungen mit der Zusatzangabe "B" zu versehen z.B. .../09B. Nenngröße : Pg 13,5 Aussen-Ø : 18,3 mm Innen-Ø : 7,5 / 10 / 12,5 mm Höhe : 6 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Werkstoff : NBR Farbton : schwarz für CONUS-Kabelverschraubungen : 1250/..., 1250M..., 1251/..., 1252/..., 1230/..., 1230M..., 1235/..., 250/..., 251/..., 252/..., 895/... sowie Messing 927/... für Messing Kabelverschraubungen : 490/..., 490M..., 850/..., 850M..., 530/..., 530M..., 930/..., 930M..., 850ML..., 923/..., 923M..., 924/..., 924M..., 920/..., 920M... Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 0,37* | € 0,61* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 0,3776* | € 0,6276* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,3992* | € 0,6592* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,50082* | € 0,83082* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|