Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR ZP+ 3L 7.5-255 MCB6 Kombi-Ableiter 3p TNC, 7.5/22.5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-H3660308528100
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB815799R2900
EAN/GTIN:
     3660308528100
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
abb stotz s&j blitzstromableiter ty...
blitzstromableiter typ 1
Kombi-Ableiter mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit überstromgeschütztem Spannungsabgriff (L und N) mittels Sicherungsautomat S201P-B6 für RfZ und APZ nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100. Anwendung: Gebäude ohne äußeren Blitzschutz und zur Erfüllung der Anforderungen zum Überspannungsschutz der elektrischen Anlage nach DIN VDE 0100-443. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP30
Montageart:
Sammelschiene
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, OVR ZP+ 3L 7.5-255 MCB6, OVRZP3L7.5255MCB6, 2CTB815799R2900, Kombi-Ableiter für Energietechnik, BC - Ableiter, BC Kombination, BC-Ableiter, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz, Ü - Ableiter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,33*
€ 276,17*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,96*
€ 281,67*
Frei Haus
ab € 243,63*
€ 285,32*
Frei Haus
ab € 246,73*
€ 287,93*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 265,18*
€ 307,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,53*
€ 330,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,39*
€ 308,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,96*
€ 285,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.