| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3660308527981 Herst.-Nr.: 2CTB815799R1700 EAN/GTIN: 3660308527981 |
| |
|
| | |
| Kombi-Ableiter mit Funktionsanzeige, zur werkzeuglosen Montage auf dem 40mm Sammelschienen-System mit vorbereiteten Spannungsabgriff. Der Spannungsabgriff (L und N) für RfZ und APZ nach der Anwendungsregel VDE-AR-N 4100, kann jederzeit mittels einem Set (optional), nachgerüstet werden. Anwendung: Gebäude ohne äußeren Blitzschutz und zur Erfüllung der Anforderungen zum Überspannungsschutz der elektrischen Anlage nach DIN VDE 0100-443. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Montageart: | Sammelschiene | Polzahl: | 3 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abb leitungsschutzschalter 3polig, leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter abb, OVR ZP+ 3L 7.5-255, OVRZP3L7.5255, 2CTB815799R1700, Kombi-Ableiter für Energietechnik, BC - Ableiter, BC Kombination, BC-Ableiter, Blitz-/Überspannungsschutz-Gerät, Grobschutz, Klasse BC Ableiter, Kombi-Ableiter, Kombi-Ableiter für inneren Blitzschutz, Mittelschutz, Ü - Ableiter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 214,16* | € 257,86* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 218,43* | € 263,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,64* | € 266,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 224,49* | € 269,30* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 239,99* | € 287,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|