Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Buskoppler (Einbausatz), Modicon TM5, EtherNet/IP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H3606489661922
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5NEIP1K
EAN/GTIN:
     3606489661922
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
TM5 Buskopplermodul im Kit für Ethernet/IP und Modbus TCP. Beinhaltet jeweils einmal TM5ACBN1, TM5ACTB12PS, TM5NEIP1, TM5SPS3. Ermöglicht den Aufbau einer dezentralen Architektur mit TM5 E/A-Systeminseln über Ethernet/IP oder Modbus TCP. Kompatibel mit Modicon M262 und PacDrive Controllern. Jeder Buskoppler kann mit bis zu 64 Erweiterungsmodulen konfiguriert werden. 2 isolierte und geschaltete Ethernet Ports mit RJ45 Buchse die Daisy-chain oder Ringtopologie ermöglichen (10 Mbit/s / 100 Mbit/s). 1 USB-B Port als Alternative für Firmwareupdates, Zugriff auf den Webserver und Konfigurationsparameter. Integrierte Cybersecurtiy mit Achilles Zertifizierung und Verwaltung von Benutzerzugriffsrechten über integrierten Webserver. Integrierter Webserver. QR-Code auf Frontseite mit Geräte-ID und Link zur technischen Dokumentation. IP20. Kompakte Abmessungen (B x H x T) 26.8 x 93 x 73.3 mm, zur Montage auf DIN-Schiene oder Schalttafel. Umgebungstemperatur im Betrieb -20-+60°C (horizontal). Zertifizierungen nach CE, cULus.
Weitere Informationen:
Montageart:
REG
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Modicon M340 Erweiterungsmodul, bus koppler, TM5NEIP1K, Bussystem-Ankoppler, Basismodul, Bus-Interfacemodul, Busankoppler, Busankopplermodul, Netzankoppler, Netzankopplung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 212,83*
€ 250,56*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,76*
€ 256,48*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,05*
€ 267,84*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 249,23*
€ 290,57*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 249,83*
€ 290,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,84*
€ 318,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,29*
€ 303,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,80*
€ 292,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.