| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606489604264 Herst.-Nr.: TM3XFHSC202 EAN/GTIN: 3606489604264 |
| |
|
| | |
| Zählermodul Modicon TM3. Zur Erweiterung von Modicon M221, M241, M251 und M262 SPS-Steuerungen mit E/A-Kanälen. Kompatibel mit Drittanbieter-Steuerungen mittels Modicon TM3 Buskoppler. Insgesamt 18 E/A, davon 10 schnelle Eingänge bis 200kHz und 32Bit Auflösung (mit Ereignisverwaltung für Modicon M262), 8 schnelle Ausgänge. Eingänge konfigurierbar als 10 einfache Hochgeschwindigkeitszähler / 2 komplexe Hochgeschwindigkeitszähler (Single Phase / Dual Phase / Frequenzmessung / Periodenmessung). Konfigurierbare Refelx-Funktion für Ausgänge für minimale Reaktionszeit. Die Spannungsversorgung erfolgt über 24VDC. Die digitalen Ausgänge sind als Source-Transistor (0,3A) ausgeführt. Projektierung und Konfiguration mittels Software EcoStruxure Machine Expert oder Standalone Konfigurator (Download über www.se.com). Anschluss über abnehmbare Schraubklemmleisten mit Rasterabstand 3,81mm. Umgebungstemperatur im Betrieb -20°C bis +60°C. Montage auf 35mm DIN-Hutschiene oder direkt auf Schalttafel mit optionalem Halter. Zertifizierungen nach CE, cULus, EAC, RCM. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 39 Millimeter | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modicon M340 Erweiterungsmodul, Profibus Buskoppler, profibus buskoppler, TM3XFHSC202, Feldbus, Dez. Peripherie - Funktions-/Technologie-Modul, E/A Erweiterung, E/A System, E/A-Erweiterung, E/A-System, EA Erweiterung, EA System, EA-Erweiterung, EA-System, Encoder Eingang, Encodereingang, I/O System, I/O-System, IO System, IO-System, Modicon, Modicon E/A, Modicon EA, Modicon I/O, Modicon IO, Modicon TM3, Modulare E/A, Modulare EA, Modulare I/O, Modulare IO, Zähler, Zählermodul, dezentrale E/A, dezentrale EA, dezentrale I/O, dezentrale IO |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 332,75* | € 362,40* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 361,67* | € 394,64* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 368,59* | € 403,17* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 369,92* | € 403,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 360,78* | € 407,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|