Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Temperatur- und Luftfeuchtesensor, Modicon M171/M172, -40 bis +60 °C, 0 bis 100 % RH, NTC + 4 bis 20 mA, IP65, 24 VDC, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Temperatur- und Luftfeuchtesensor, Modicon M171/M172, -40 bis +60 °C, 0 bis 100 % RH, NTC + 4 bis 20 mA, IP65, 24 VDC, Wandmontage
Artikel-Nr.:
     3461-H3606481390158
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM1SHTCN4
EAN/GTIN:
     3606481390158
Suchbegriffe:
Luftfeuchtesensor
Temperatur- und Luftfeuchtesensor für Modicon M171/M172 SPS-Steuerung. NTC-Fühler mit -40 bis +60 °C Erfassungsbereich, Erfassung relative Luftfeuchtigkeit im Bereich 0 bis 100 %, 1 analoger Ausgang mit 4 bis 20 mA. Ausgeführt in Schutzklasse IP65. Für Wandmontage.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: TM1SHTCN4, Raumsensor für relative Luftfeuchtigkeit/Temperatur, Luftfeuchte, Luftfeuchtigkeit, M171, M172, Modicon, RH, Sensor, Temperatur, Temperaturfühler, Temperatursensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,79*
€ 196,50*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,38*
€ 197,41*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,41*
€ 234,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.