| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606481298638 Herst.-Nr.: LV429498 EAN/GTIN: 3606481298638 |
| |
|
| | |
| Dies ist ein Vigi-Zusatzmodul für ComPact NSX 100/160/250, das einen Fehlerstromalarm bereitstellt. Er wird für 3-polige Leistungsschalter verwendet. Die Betriebsspannung liegt zwischen 200 und 440 VAC 50/60 Hz. Die Differenzstromempfindlichkeit ist von 30 mA bis 30 A einstellbar. Er wird direkt auf den Geräteanschlussklemmen installiert und gibt bei einem Fehler durch Fehlerstrom einen Alarm ohne Auslösung. Dieses Vigi-Zusatzmodul wird intern von der Spannung des Verteilernetzes gespeist, auch wenn es nur von 2 Phasen versorgt wird. Es ist konform mit der Norm IEC 60947-2, Anhang B. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolationsüberwachung, fi-schutzschalter typ a 4polig, fi leitungsschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 4polig, LV429498, Fehlerstromauslöser für Leistungsschalter, Alarm, ComPact NSX, Empfindlichkeit, Modul, Zusatzgerät, vigi, vigicompact |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 492,30* | € 576,93* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 502,82* | € 590,23* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 612,06* | € 711,39* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.204,83* | € 1.346,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|