Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606480833816 Herst.-Nr.: LVCT00101S EAN/GTIN: 3606480833816 |
| |
|
| | |
| LVCT Kabelumbauwandler - nur für BCPM(-SC) Eingangsmessung, PowerLogic EM4235, Acti 9 iEM3455 und iEM3465. Abmessungen 53 x 40 x 29 / 40 mm, Innenmaße 20 x 16 mm, Bemessungsstrom_Ipn 100 A. Kabelumbauwandler vom Typ LVCT (Low Voltage Current Transformer mit 0,333 V) für Primärströme Ipn von 50 bis 2400 A und sekundärem Signal 0,333 V. Geeignet für BCPM und BCPM-SC Einspeisemessung (A/B), Retrofit Energiezähler iEM3455, iEM3465, Retrofit Enercept EM4235. Hinweis für eine 3-phasige Messung werden 3 Stück benötigt (bzw. 4 Stück für N-Leiter Messung mit EM4235). Genauigkeit 1% von 10% bis 100% Ipn. Frequenzbereich 50/60 Hz. Bemessungsisolationsspannung 300 V AC (LVCT0xxxx0S) bzw. für isolierte Kabel 600 V AC (LVCT0xxxx1S/2S/3S/4S). Betriebstemperatur 0ºC bis 70ºC (LVCT0xxxx0S/1S), -15ºC bis 60ºC (LVCT0xxxx2S/3S/4S). Länge Zuleitung 1,8 m (verlängerbar auf 10 m mit 1,0 mm²). Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie III, Kabellänge 1,8 m. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelumbaustromwandler | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric stromwandler, aufsteckstromwandler, LVCT00101S, DC/DC-Wandler, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommess-Transformator, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Wandler, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,51* | € 65,92* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,27* | € 69,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,58* | € 71,58* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,89* | € 72,84* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 59,75* | € 72,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|