Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3595864027401 Herst.-Nr.: BMXDDO1612H EAN/GTIN: 3595864027401 |
| |
|
| | |
| Dig. Ausgangsmodul M340, 16A Transistor, 24 V DC, für schwierige Umgebungen. Anschluss 20-polige steckbareSchraub- oderFederzugklemmenleiste, Kanäle 16 Ausgänge,geschützt. Über Stecker, Modul wird mit Abdeckung(en) geliefert. Artikel-Nr. mit H (Harsh) -25 bis +70° C und Schutzlackierung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 33 Millimeter | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BMXDDO1612H, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, BMX, Modicon, Modicon X80, PLC, SPS, Steuerung, X80, X80 E/A-Ebene, X80 IO |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,73* | € 229,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 196,36* | € 231,00* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 224,03* | € 263,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 250,16* | € 289,43* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 249,51* | € 289,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|