Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RV5/440 Varistorlöschglied 250-440V 50/60Hz / DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H3471522121356
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBN050010R1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
varistor
RV5/440 ist ein Varistor-Überspannungsschutz zur Reduzierung des maximalen Überspannungsspitzenwertes und zur Begrenzung oder sogar vollständigen Beseitigung der hohen Vorspannungsfrequenzen beim Einsatz mit einem wechselstrombetriebenen konventionellen Schütz für eine Steuerstromkreis-Nennspannung zwischen 250 ... 440V AC 50/60Hz oder mit einem gleichstrombetriebenen konventionellen Schütz für eine Steuerstromkreis-Nennspannung zwischen 250 ... 440VDC. Der Überspannungsschutz wird auf das Ober- oder Seitenteil des Schützes oder des Schützrelais aufgeschnappt, ohne die Abmessungen des Gerätes zu verändern. Hohe Energieabsorption: gute Dämpfung - unpolarisiertes System.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: RV5/440, RV5440, 1SBN050010R1003, Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik, Blockschütze Zubehör, Löschglied
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 6,11*
€ 8,67*
Lager 3461
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 6,46*
€ 9,16*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 9,51*
21 Tage
unbekannt
2
€ 6,50*
ab € 7,22*
€ 10,23*
25 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 7,56*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.