Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Miniaturrelais RXM, 4 W, 3 A, Niedrigpegel, 120VAC, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniaturrelais RXM, 4 W, 3 A, Niedrigpegel, 120VAC, LED
Miniaturrelais RXM, 4 W, 3 A, Niedrigpegel, 120VAC, LED
Miniaturrelais RXM, 4 W, 3 A, Niedrigpegel, 120VAC, LED
Artikel-Nr.:
     3461-H3389119404013
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM4GB2F7
EAN/GTIN:
     3389119404013
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 4, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 3 A, Kontaktbeschichtung vergoldet, Anwendung Niederpegelkontakte. Spulen-Steuerspannung 120 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
21 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, Steckrelais, Zelio Relay Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, installationsrelais ac, miniaturrelais, schneider electric installationsrelais, RXM4GB2F7, Goldkontakte, Goldrelais, Koppelrelais, Relais, Relaismodule, Relay, Steckbare Industrierelais, monostabiles Relais, vergoldet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 9,88*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,02*
€ 10,09*
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,45*
€ 10,44*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,67*
€ 10,84*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,93*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.