Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Miniaturrelais RXM, 4 W, 6 A, 48 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniaturrelais RXM, 4 W, 6 A, 48 VDC
Miniaturrelais RXM, 4 W, 6 A, 48 VDC
Miniaturrelais RXM, 4 W, 6 A, 48 VDC
Artikel-Nr.:
     3461-H3389119403733
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM4AB1ED
EAN/GTIN:
     3389119403733
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Zelio Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 4, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 6 A. Spulen-Steuerspannung 48 VDC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
21 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, Zelio Relay Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, miniaturrelais 48v, miniaturrelais, schneider electric installationsrelais, RXM4AB1ED, Koppelrelais, Relais, Relaismodule, Relay, Steckbare Industrierelais, monostabiles Relais
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,77*
€ 6,14*
1
€ 5,46*
ab € 4,61*
€ 6,55*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,56*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,12*
€ 6,57*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 5,22*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.