Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Interface-Relais RSB, 2 W, 8 A, 12 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interface-Relais RSB, 2 W, 8 A, 12 VDC
Interface-Relais RSB, 2 W, 8 A, 12 VDC
Interface-Relais RSB, 2 W, 8 A, 12 VDC
Artikel-Nr.:
     3461-H3389110252309
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB2A080JD
EAN/GTIN:
     3389110252309
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Zelio Relay. Interface-Relais RSB als Komponente. Anzahl Kontakte 2, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 8 A. Spulen-Steuerspannung 12 VDC. Undurchsichtiges Gehäuse ohne Anzeigen oder Betätigung. Montage im separaten Stecksockel. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
12,5 Millimeter
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Österreich
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 3,97*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,14*
€ 4,15*
1
€ 5,46*
ab € 2,98*
€ 4,20*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,34*
€ 4,42*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.