Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINCC RT CLIENT V7.4 SP1 SP1 DL 6AV6381-2CA07-4AH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WINCC RT CLIENT V7.4 SP1 DL 6AV6381-2CA07-4AH0
WINCC RT CLIENT V7.4 SP1 DL 6AV6381-2CA07-4AH0
Artikel-Nr.:
     3461-7039424
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV63812CA074AH0
EAN/GTIN:
     4025515737391
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
SIMATIC WinCC
Siemens Lizenzen
Mit OPC-Schnittstelle, Server, Mit OPC-Schnittstelle, Client, Mit Programmierschnittstellen, Geeignet für Betriebssystem Windows 7, Geeignet für Betriebssystem Windows 8, Runtime-Betriebssystem, sonstige, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8, Min. Hauptspeicher, Runtimesystem 2000MB, Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem 2000MB, Mehrplatzfähigkeit, Runtime, Max. Serveranzahl 18, Max. Anzahl der Clients 32, Geeignet für Web-Clients, SCADA-Funktionalität, Alarm-Management, Trend-Darstellung, Max. Anzahl Multiuser Projektierung 32, Onlineprojektierung möglich, Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System, Anzahl der Online/Runtime-Sprachen 70, Sprachumschaltung möglich, Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen 70, Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen 5, Mit Skriptsprache Visual Basic, Mit sonstiger Skriptsprache, Objektbausteinbibliothek integriert, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem 2,5GHz, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem 2,5GHz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: siemens simatic wincc, simatic wincc, Anzeigesoftware, HMI-Software, Projektierungssoftware, Runtimesoftware, SCADA, SIMATIC, Visualisierungs-Software
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.422,64*
€ 2.591,50*
Frei Haus
ab € 2.512,73*
€ 2.662,81*
Frei Haus
ab € 2.695,08*
€ 2.834,01*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.731,77*
€ 2.877,57*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.591,50*
€ 3.083,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.551,44*
€ 3.036,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.513,17*
€ 2.990,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.461,31*
€ 2.928,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.426,03*
€ 2.886,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.422,64*
€ 2.882,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.