Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WinCC Systemsoftware RT 153600 6AV6381-2BK07-4AX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WinCC Systemsoftware RT 153600 6AV6381-2BK07-4AX0
WinCC Systemsoftware RT 153600 6AV6381-2BK07-4AX0
Artikel-Nr.:
     3461-7039363
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV63812BK074AX0
EAN/GTIN:
     4047622402160
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
siemens simatic wincc
simatic wincc
Mit OPC-Schnittstelle, Server, Mit OPC-Schnittstelle, Client, Mit Programmierschnittstellen, Geeignet für Betriebssystem Windows 7, Geeignet für Betriebssystem Windows 8, Runtime-Betriebssystem, sonstige, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7, Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8, Min. Hauptspeicher, Runtimesystem 2000MB, Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem 2000MB, Mehrplatzfähigkeit, Runtime, Max. Serveranzahl 18, Max. Anzahl der Clients 32, Geeignet für Web-Clients, SCADA-Funktionalität, Alarm-Management, Trend-Darstellung, Max. Anzahl Multiuser Projektierung 32, Onlineprojektierung möglich, Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System, Anzahl der Online/Runtime-Sprachen 70, Sprachumschaltung möglich, Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen 70, Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen 5, Mit Skriptsprache Visual Basic, Mit sonstiger Skriptsprache, Objektbausteinbibliothek integriert, Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich, Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem 2,5GHz, Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem 2,5GHz, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Anzeigesoftware, HMI-Software, Projektierungssoftware, Runtimesoftware, SCADA, SIMATIC, Visualisierungs-Software
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14.501,44*
€ 14.879,95*
Frei Haus
ab € 15.142,40*
€ 15.297,08*
Frei Haus
ab € 16.151,89*
€ 16.299,15*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16.409,12*
€ 16.554,44*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.879,95*
€ 17.707,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.784,00*
€ 17.592,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14.562,25*
€ 17.329,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.509,03*
€ 17.265,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.501,44*
€ 17.256,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.