Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE Verschraubung Vekotrim 2-Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE Verschraubung Vekotrim 2-Rohr
Artikel-Nr.:
     3461-60322139
Hersteller:
     IMI Hydronic Engineering
Herst.-Nr.:
     0567-50.000
EAN/GTIN:
     4024052952014
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Heizkörper
Raumheizkörper
Rotguss Fitting
HE Verschraubung Vekotrim 2-Rohr Eckform, für VHK mit G 3/4 AG Anschlussverschraubung für Ventilheiz- körper, für Zweirohrheizungsanlagen. Absperrbare Verschraubung, flach- dichtend. Gehäuse aus korrosionsbestän- digem entzinkungsfreiem Rotguss, ver- nickelt. Mittenabstand der Anschlüsse 50 mm (+/- 1,0 mm). Separate Absperrkugelhähne für Vor- und Rücklauf. Betätigung mit Schraubendreher. Abdichtung an Spindeln durch EPDM O-Ringe. Anschluss Außengewinde G 3/4, in Verbindung mit Klemmverschraubungen für Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbundrohr. Zulässige Betriebstemperatur TB 120 Grd. C. Zulässiger Betriebsüberdruck PB 10 bar. Fabrikat: IMI Heimeier Typ: Vekotrim Ausführung: Eckform für Ventilheizkörper mit Anschluss Rp G 3/4 Außengewinde Art.-Nr. 0567-50.000 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,86*
€ 12,35*
€ 5,95*
ab € 9,20*
€ 12,81*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.