| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60317839 Herst.-Nr.: 77410041 EAN/GTIN: 4027255056244 |
| |
|
| | |
| TECEfloor Design Raumthermostat, Display 230 V, Control, Heizen/Kühlen, weiß TECEfloor Raumthermostat RT-D, LC-Display Design Elektronischer Raumthermostat 230 V/24 V NC. Montage auf Unterputzdose oder direkt auf der Wand, Einstellung der Raumtemperatur über Stellrad mit Dreh-/Drückmechanik und Softrasterung, Anzeige über LC-Display, Betriebsart wählbar: Tag/Nacht/Automatik, Schaltstrom 1 A (24 V/230 V) ohmsche Last, für max. 5 Stellantriebe je 3 W, Abmessungen (B x H x T): 86 x 86 x 31 mm, Kunststoffgehäuse, Farbe: reinweiß. Mit hochwertiger Design-Echtglasabdeckung. Erhältlich in zwei Ausführungen - RT-D Design Standard: Heizen, Absenkeingang, 4 K Temperaturabsenkung - RT-D Design Control: Heizen/Kühlen, Change Over Eingang, interner Timer, Absenkausgang, Smart Start-Stop-Funktion, Anschluss für externen Sensor Wahlweise in 230 V oder 24 V. Ausführung: RT-D Design 230 Control Farbe: Glas weiß Bestell-Nr.: 77410041 |
| | |
| | | |
| | | |
| |