Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE WC-Aufsatz AquaClean Tuma Comfort


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GE WC-Aufsatz AquaClean Tuma Comfort
Artikel-Nr.:
     3461-60317632
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     146270FW1
EAN/GTIN:
     4025416845768
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
GE WC-Aufsatz AquaClean Tuma Comfort Edelstahl gebürstet Verwendungszwecke - Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung - Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich - Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz und WC-Deckel) Eigenschaften - WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing - WC-Deckel mit SoftOpening - Mit Geberit AquaClean App kompatibel - Temperatur des Duschwassers mit Geberit AquaClean App einstellbar - Temperatur des Föhns mit Geberit AquaClean App einstellbar - Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit AquaClean App einstellbar - WC-Sitz mit schnell aufheizender WC-Sitz-Heizung - Benutzererkennung - Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar - Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion - Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie - Ladydüse in geschützter Ruheposition separat - Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar - Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar - Duscharm in fünf Stufen positionierbar - Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser - Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer - Entkalkungsprogramm - Föhn zuschaltbar - Vier Benutzerprofile programmierbar - Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung - Wasseranschluss seitlich links - Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts - Netzkabel ablängbar - Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077 Lieferumfang - Panzerschlauch 3/8" mit Bogen 1/2" - Spritzschutz - Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik - Keramikwabenfilter - Entkalkungsmittel 125 ml - Reinigungsset - Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032 - Befestigungsmaterial Fabrikat: Geberit Typ: AquaClean Artikel-Nr.: 146.270.FW.1 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 1.581,20*
€ 1.636,31*
1
€ 5,95*
ab € 1.779,44*
€ 2.003,76*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1.954,93*
€ 2.185,05*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.185,05*
€ 2.600,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.162,54*
€ 2.573,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.058,21*
€ 2.449,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.001,49*
€ 2.381,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.954,93*
€ 2.326,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.