Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB Feinfilter pureliQ:KD25 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB Feinfilter pureliQ:KD25
GB Feinfilter pureliQ:KD25
Artikel-Nr.:
     3461-60316989
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     101275
EAN/GTIN:
     4031246700955
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Installations-Wasserfilter
GB Feinfilter pureliQ:KD25 1" m.Druckminderer, Drehflansch vormontiert für den Einbau unmittelbar nach der Wasserzähleranlage zum Schutz der Haus- wasserinstallation gem. DIN EN 806-2. - DVGW-Zertifikat: zur Prüfung angemeldet - Feinfilter mit Druckminderer nach DIN EN 13443-1, 19628 und DIN EN 1567, bestehend aus: Geschlossene Geräteoberfläche, dadurch leicht von außen zu reinigen. Durchdach- ter Aufbau mit Sichtfenster zur Erken- nung des Verschmutzungsgrades des Fil- tereinsatzes. Die Abdeckungen schützen die Filterglocke und den Filtereinsatz vor UV-Licht. Zum Filtereinsatzwechsel ist die Filterglocke ohne Werkzeug zu öffnen. Durch vorinstallierte Komponenten ist Inbetriebnahme in wenigen Minuten mög- lich. Bequemer Einbau in allen Situationen durch drehbaren Klick-Anschlussflansch, zur Einstellung der Durchflussrichtung gemäß der örtlichen Gegebenheiten. Wasserzählerverschraubung aus entzin- kungsarmen Messing. Durchflussoptimierter Druckminderer ein- stellbar von 1 bis 6 bar mit wartungs- freundlichem Manometer. Ergonomisch geformtes Druckminderer-Handrad zur Ein- stellung des gewünschten Leitungsdrucks. Werkseitige Einstellung des Ausgangs- druckes auf 4 bar. Klar ablesbare Intervallanzeige für Filtereinsatzwechsel. Filtereinsatz mit Kunststoffgewebe. Technische Daten: Anschluss : 1" R Durchflussleistung nach DIN EN 1567 : 3,6 cbm/h Nenndruck : PN 16 Wassertemperatur max. : 30 Grad C Filterfeinheit : 100 um Einbaulänge ohne Verschraubung : 100 mm Einbaulänge mit Verschraubung : 182 mm Gesamthöhe : 355 mm Ausbaumaß für Filtereinsatz : 150 mm Fabrikat: Grünbeck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,39*
€ 269,21*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 214,84*
€ 269,23*
5 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 236,62*
€ 287,04*
€ 5,95*
ab € 269,17*
€ 322,48*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,14*
€ 331,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,21*
€ 320,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.