Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUDO Leitfähigkeitsmessgerät Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUDO Leitfähigkeitsmessgerät Digital
Artikel-Nr.:
     3461-60316969
Hersteller:
     JUDO Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     8471073
EAN/GTIN:
     4038097041572
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Leitfähigkeitsmessgerät
Oberflächenwiderstand Messgerät
JUDO Leitfähigkeitsmessgerät Digital JLFM-D JUDO Leitfähigkeitsmessgerät Digital JLFM- D zur Messung der Leitfähigkeit und Temperatur. . Ausführung: Leitfähigkeitsmessgerät zur Wandmontage mit digitaler Displayanzeige für Messwerte und Schaltzustände der Relais sowie LEDs für Statusanzeige der Digitaleingänge, automatische Temperaturkompensation, 1x intern abgesicherter Spannungsausgang, 3x potenzialfreier Wechselkontakt für Min.- /Max.- Grenzwerte, 2x digitaler Eingang für potenzialfreie Schließerkontakte zur Aktivierung/Deaktivierung der Schaltausgänge, 1x Analogausgang für Messwerte, Leitfähigkeitsmesszelle mit Temperatursensor, Durchflussarmatur mit Überwurfmutter und Außengewinde. . Technische Daten: Messbereich Leitfähigkeit (umschaltbar) 0,2- 20 bzw. 2- 200 mikroS/cm Temperaturmessung 0- 50 Grad C Temperaturkompensation (auf 25 Grad C) 2,2 %/K Genauigkeit und Linearität (v. M. E.) +- 2 % Max. rel. Luftfeuchtigkeit (nicht konden- sierend) 80 % Anschluss Durchflussarmatur 3/4 Zoll Max. Betriebsdruck 10 bar Umgebungstemperatur 0- 40 Grad C Spannungsversorgung 230/50- 60 VAC/Hz Leistungsaufnahme (ohne äußere Be- lastung) 4 VA Spannungsausgang 230/5 VAC/A Max. Kontaktbelastung Relaiskontakte 250/4 VAC/A 24/1 VDC/A Digitale Eingänge 25/15 V/mA Analogausgang 0/4- 20 mA Zeitverzögerung Min.- /Max.- Grenzwerte 0- 999 s Schutzart 65 IP Abmessungen (BxHxT) 132x220x96 mm Modell JLFM- D
... > Lager 3461 > F > F11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.801,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.914,55*
€ 3.468,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.893,67*
€ 3.443,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.832,00*
€ 3.370,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.801,69*
€ 3.334,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.