Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Aufputzventilator ER-AP 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Aufputzventilator ER-AP 60
MC Aufputzventilator ER-AP 60
Artikel-Nr.:
     3461-60284312
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0084.0150
EAN/GTIN:
     4012799841500
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
MC Aufputzventilator ER-AP 60 Fördervolumen 61 m3/h, Wechselstrom Standardausführung ER 100: Drehzahlsteuerbar. ER 60: Nicht drehzahlsteuerbar. Aufputzventilator mit G2-Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Elektrische Steckverbindung für schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-42. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 4109, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,26*
€ 246,19*
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 210,99*
€ 256,77*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 222,90*
€ 271,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 238,08*
€ 287,95*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 255,28*
€ 305,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,19*
€ 292,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,47*
€ 287,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,24*
€ 276,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0091
ab € 99,84*
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 122,33*
Zubehör
Maico Ventilatoren
1570822
ab € 37,40*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 127,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 127,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 232,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 78,03*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 163,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 156,51*
Zubehör
Maico
0152.0067
ab € 120,29*
Zubehör
Maico
0152.0068
ab € 130,51*
Zubehör
Maico
0152.0069
ab € 148,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.