Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Axial-Dachventilator DZD 60/6 BE Ex e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-60271456
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0087.0808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
MC Axial-Dachventilator DZD 60/6 BE Ex e explosionsgeschützt, Drehstrom, DN600 Explosionsschutz nach ATEX. Ex II 2G Ex e IIB+H2 T3/T4 Gb. Für Einsatztemp. von -20C <= Ta <= +40C. MAICO Ex-Ventilatoren erfüllen die Sicherheitsanforderungen der Europäischen Richtlinie RL 2014/34/EU für Geräte und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen. Für Zone 1 und 2. Grundplatte, Anströmdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Ausblasrichtung horizontal. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar. Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35P bei anomaler Förderrichtung. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Motorschutzart IP 54. Elektrischer Anschluss Anschlussleitung ca. 1,7 m lang. Separater Klemmenkasten, Ex-geschützt, mit Kabelverschraubung. Sicherheitshinweise Drehzahlregelung mit Transformator TR... möglich. Ausnahme: DZ.. 35/2 B Ex e. Die Temperatur im Ventilatormotor wird durch Kaltleiter überwacht. Die Kaltleiter müssen an ein Auslösesystem (Sicherheitseinrichtung gemäß Richtlinie RL 2014/34/EU) angeschlossen werden, das den Ventilator bei zu hohen Temperaturen dauerhaft vom Netz trennt. Als Auslösesystem wird das MAICO-Kaltleiterauslösesystem MVS 6 oder TMS empfohlen. Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist, z.B. mit Schutzgitter SG. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.831,34*
€ 2.987,15*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.839,08*
€ 2.988,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.962,37*
€ 3.124,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.007,93*
€ 3.227,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.105,39*
€ 3.275,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.227,68*
€ 3.840,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.163,31*
€ 3.764,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.100,05*
€ 3.689,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.049,74*
€ 3.629,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.020,52*
€ 3.594,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.007,93*
€ 3.579,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0180.0627
ab € 208,36*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0365
ab € 446,39*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0055.0175
ab € 128,11*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0150.0122
ab € 90,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.