Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Axial-Dachventilator DZD 50/6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3461-60271440
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0087.0225
EAN/GTIN:
     4012799872252
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Dachventilator
dachventilator
MC Axial-Dachventilator DZD 50/6 B horizontal ausblasend, Drehstrom, DN500 Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Für Be- oder Entlüftung umschaltbar (Ausnahme EZD ... E). Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Standardförderrichtung: Über den Motor blasend. Reversierbetrieb: Über den Motor saugend. Reversierbetrieb (Ausnahme EZD ... E): Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 P bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (".../E"). Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Drehstrommotor Typenreihe DZD. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart DZD... D IP 54. Schutzart DZD... B und ... E IP 55. Elektrischer Anschluss Anschlusskabel, ca. 1,7 m lang. Sicherheitshinweise Der Ventilator darf nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.699,45*
€ 1.890,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.695,57*
€ 1.891,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.715,62*
€ 1.899,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.791,96*
€ 1.987,45*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.798,17*
€ 1.988,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,23*
€ 2.365,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.961,98*
€ 2.334,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.877,18*
€ 2.233,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.831,01*
€ 2.178,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.798,17*
€ 2.139,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0364
ab € 509,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1029
ab € 2.195,74*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1032
ab € 2.097,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0344
ab € 2.706,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.