Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Dachventilator Drehstrom DN 500 DZD 50/6 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3518I-46155332
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0087.0225
EAN/GTIN:
     4012799872252
Suchbegriffe:
Axial-Dachventilator
Dachventilator
dachventilator

Axial-Dachventilator Drehstrom DN 500 DZD 50/6 B

Kurzbeschreibung: Gehäuse, Grundplatte, Anstromdüse und Regenschutzhaube aus verzinktem Stahlblech. Verzinktes Schutzgitter auf der Ausblasseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Stabile Transportösen ermöglichen einen Transport per Kran. 8-blättriges Flügelrad aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Oberflächenschutz Gehäuse:
verzinkt
Selbsttätige Verschlussklappe integriert:
nein
Volumenstrom:
4160 m³/h
Nennleistung:
245 W
Mediumtemperatur:
-20..60 °C
Schutzart (IP):
IP55
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.706,29*
€ 1.897,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.697,43*
€ 1.898,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.713,50*
€ 1.906,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.792,10*
€ 1.994,61*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.800,90*
€ 1.995,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.897,59*
€ 2.258,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.871,94*
€ 2.227,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.787,89*
€ 2.127,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.741,33*
€ 2.072,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,29*
€ 2.030,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0364
ab € 512,99*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1029
ab € 2.195,62*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.1032
ab € 2.094,63*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0344
ab € 2.706,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.